Mörtelschlauchkupplung Mutterteil mit Innengewinde NW 42 1.1/2"

  • ERIKS:14939943
Image 1
Bestellhinweis
NW 25 mit nur 1 Hebel
Nur kuppelbar mit gleichen Nennweiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.80

-

4+

CHF 52.50

12.21%

10+

CHF 48.20

19.40%

20+

CHF 42.40

29.10%

30+

CHF 41.40

30.77%

45+

CHF 40.70

31.94%

68+

CHF 39.80

33.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Kopf-ø 54 mm
Material
Grauguss
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
1.1/2
Max. Betriebsdruck
50 bar