CHF 37.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.75inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.70 | - |
4+ | CHF 33.70 | 10.61% |
10+ | CHF 29.70 | 21.22% |
20+ | CHF 27.00 | 28.38% |
30+ | CHF 26.50 | 29.71% |
45+ | CHF 25.90 | 31.30% |
68+ | CHF 25.40 | 32.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Kopf-ø 35.5 mm |
Material | Grauguss |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Max. Betriebsdruck | 50 bar |