
CHF 33.76/ Meterexkl. MwSt
CHF 36.49inkl. MwSt
305 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.76 | - |
20+ | CHF 24.98 | 26.01% |
40+ | CHF 17.61 | 47.84% |
100+ | CHF 13.22 | 60.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Vierkant |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.4 |
Farbe | Grau |
Höhe | 30 mm |
Breite | 30 mm |
Rollenlänge | 20 m |
B | 30 mm |
A | 30 mm |