
CHF 22.69/ Meterexkl. MwSt
CHF 24.53inkl. MwSt
292 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.69 | - |
25+ | CHF 14.37 | 36.67% |
50+ | CHF 9.96 | 56.10% |
100+ | CHF 7.33 | 67.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Vierkant |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.4 |
Farbe | Grau |
Höhe | 23 mm |
Breite | 23 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 23 mm |
A | 23 mm |