
CHF 16.79/ Meterexkl. MwSt
CHF 18.15inkl. MwSt
94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.79 | - |
25+ | CHF 11.86 | 29.36% |
50+ | CHF 8.54 | 49.14% |
100+ | CHF 5.97 | 64.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Vierkant |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.4 |
Farbe | Grau |
Höhe | 20 mm |
Breite | 20 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 20 mm |
A | 20 mm |