
CHF 11.36/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.28inkl. MwSt
1723 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.36 | - |
25+ | CHF 7.77 | 31.60% |
50+ | CHF 5.50 | 51.63% |
100+ | CHF 3.65 | 67.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Vierkant |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.4 |
Farbe | Grau |
Höhe | 16 mm |
Breite | 16 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 16 mm |
A | 16 mm |