
CHF 6.27/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.78inkl. MwSt
1858 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.27 | - |
25+ | CHF 4.12 | 34.37% |
50+ | CHF 3.05 | 51.36% |
100+ | CHF 1.94 | 69.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Vierkant |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.4 |
Farbe | Grau |
Höhe | 10 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 10 mm |
A | 10 mm |