



CHF 1.75/ Meterexkl. MwSt
CHF 1.89inkl. MwSt
349 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.75 | - |
25+ | CHF 1.40 | 20.00% |
50+ | CHF 1.17 | 33.43% |
100+ | CHF 0.92 | 47.43% |
500+ | CHF 0.70 | 60.06% |
1000+ | CHF 0.65 | 62.97% |
1500+ | CHF 0.60 | 65.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Vierkant |
Material | EPDM |
Dichte | 0.55 |
Härte | 60 Shore 00 |
Farbe | Natur |
Höhe | 8 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 8 mm |
A | 6 mm |