



CHF 5.77/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.24inkl. MwSt
183 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.77 | - |
25+ | CHF 4.87 | 15.61% |
50+ | CHF 4.21 | 26.97% |
100+ | CHF 3.46 | 39.98% |
500+ | CHF 2.73 | 52.65% |
1000+ | CHF 2.60 | 54.99% |
1500+ | CHF 2.51 | 56.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Vierkant |
Material | EPDM |
Dichte | 0.55 |
Härte | 60 Shore 00 |
Farbe | Natur |
Höhe | 4 mm |
Breite | 8 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 4 mm |
A | 8 mm |