



CHF 0.82/ Meterexkl. MwSt
CHF 0.89inkl. MwSt
616 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.82 | - |
25+ | CHF 0.65 | 19.95% |
50+ | CHF 0.55 | 33.29% |
100+ | CHF 0.43 | 47.25% |
500+ | CHF 0.33 | 59.85% |
1000+ | CHF 0.30 | 62.91% |
1500+ | CHF 0.28 | 65.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Vierkant |
Material | EPDM |
Dichte | 0.55 |
Härte | 60 Shore 00 |
Farbe | Natur |
Höhe | 6 mm |
Breite | 4 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 6 mm |
A | 4 mm |