



CHF 10.81/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.81 | - |
25+ | CHF 8.65 | 20.03% |
50+ | CHF 7.72 | 28.58% |
100+ | CHF 7.21 | 33.35% |
500+ | CHF 6.87 | 36.49% |
1000+ | CHF 6.55 | 39.41% |
1500+ | CHF 6.18 | 42.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Vierkant |
Material | EPDM |
Dichte | 0.55 |
Härte | 60 Shore 00 |
Farbe | Natur |
Höhe | 2 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 2 mm |
A | 6 mm |