



CHF 0.54/ Meterexkl. MwSt
CHF 0.58inkl. MwSt
304 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.54 | - |
25+ | CHF 0.43 | 20.00% |
50+ | CHF 0.36 | 33.46% |
100+ | CHF 0.28 | 47.29% |
500+ | CHF 0.21 | 60.00% |
1000+ | CHF 0.20 | 62.99% |
1500+ | CHF 0.19 | 65.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Vierkant |
Material | EPDM |
Dichte | 0.55 |
Härte | 60 Shore 00 |
Farbe | Natur |
Höhe | 4 mm |
Breite | 4 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 4 mm |
A | 4 mm |