



CHF 0.77/ Meterexkl. MwSt
CHF 0.83inkl. MwSt
1890 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.77 | - |
25+ | CHF 0.59 | 23.02% |
50+ | CHF 0.49 | 36.93% |
100+ | CHF 0.38 | 50.85% |
500+ | CHF 0.28 | 63.20% |
1000+ | CHF 0.26 | 66.32% |
1500+ | CHF 0.24 | 68.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Vierkant |
Material | EPDM |
Dichte | 0.55 |
Härte | 60 Shore 00 |
Farbe | Natur |
Höhe | 4 mm |
Breite | 2 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 2 mm |
A | 4 mm |