



CHF 3.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 4.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Vierkant |
Material | EPDM |
Dichte | 0.6 |
Härte | 60 Shore 00 |
Farbe | Natur |
Höhe | 12 mm |
Breite | 20 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 12 mm |
A | 20 mm |