



CHF 6.87/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.87 | - |
25+ | CHF 5.72 | 16.68% |
50+ | CHF 5.28 | 23.09% |
100+ | CHF 4.39 | 36.13% |
500+ | CHF 3.49 | 49.16% |
1000+ | CHF 3.38 | 50.76% |
1500+ | CHF 3.27 | 52.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Vierkant |
Material | EPDM |
Dichte | 0.6 |
Härte | 60 Shore 00 |
Farbe | Natur |
Höhe | 10 mm |
Breite | 20 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 10 mm |
A | 20 mm |