



CHF 5.33/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.76inkl. MwSt
268 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.33 | - |
25+ | CHF 4.50 | 15.57% |
50+ | CHF 3.89 | 27.02% |
100+ | CHF 3.20 | 39.96% |
500+ | CHF 2.53 | 52.63% |
1000+ | CHF 2.40 | 54.97% |
1500+ | CHF 2.33 | 56.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Vierkant |
Material | EPDM |
Dichte | 0.6 |
Härte | 60 Shore 00 |
Farbe | Natur |
Höhe | 12 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 12 mm |
A | 15 mm |