



CHF 4.55/ Meterexkl. MwSt
CHF 4.92inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.55 | - |
25+ | CHF 3.80 | 16.59% |
50+ | CHF 3.25 | 28.57% |
100+ | CHF 2.65 | 41.76% |
500+ | CHF 2.07 | 54.51% |
1000+ | CHF 1.93 | 57.58% |
1500+ | CHF 1.81 | 60.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Vierkant |
Material | EPDM |
Dichte | 0.6 |
Härte | 60 Shore 00 |
Farbe | Natur |
Höhe | 15 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 10 mm |
A | 15 mm |