



CHF 5.89/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.37inkl. MwSt
105 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.89 | - |
25+ | CHF 4.97 | 15.63% |
50+ | CHF 4.30 | 27.02% |
100+ | CHF 3.54 | 39.93% |
500+ | CHF 2.79 | 52.59% |
1000+ | CHF 2.65 | 54.97% |
1500+ | CHF 2.57 | 56.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Vierkant |
Material | EPDM |
Dichte | 0.6 |
Härte | 60 Shore 00 |
Farbe | Natur |
Höhe | 8 mm |
Breite | 12 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 8 mm |
A | 12 mm |