



CHF 5.97/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.45inkl. MwSt
885 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.97 | - |
25+ | CHF 4.97 | 16.67% |
50+ | CHF 4.59 | 23.12% |
100+ | CHF 3.81 | 36.18% |
500+ | CHF 3.04 | 49.16% |
1000+ | CHF 2.94 | 50.84% |
1500+ | CHF 2.85 | 52.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Vierkant |
Material | EPDM |
Dichte | 0.6 |
Härte | 60 Shore 00 |
Farbe | Natur |
Höhe | 6 mm |
Breite | 12 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 6 mm |
A | 12 mm |