



CHF 3.68/ Meterexkl. MwSt
CHF 3.98inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.68 | - |
25+ | CHF 3.05 | 17.26% |
50+ | CHF 2.60 | 29.48% |
100+ | CHF 2.11 | 42.80% |
500+ | CHF 1.64 | 55.57% |
1000+ | CHF 1.53 | 58.56% |
1500+ | CHF 1.43 | 61.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Vierkant |
Material | EPDM |
Dichte | 0.6 |
Härte | 60 Shore 00 |
Farbe | Natur |
Höhe | 12 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 10 mm |
A | 12 mm |