



CHF 3.41/ Meterexkl. MwSt
CHF 3.69inkl. MwSt
561 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.41 | - |
25+ | CHF 2.82 | 17.18% |
50+ | CHF 2.40 | 29.37% |
100+ | CHF 1.95 | 42.73% |
500+ | CHF 1.52 | 55.51% |
1000+ | CHF 1.41 | 58.59% |
1500+ | CHF 1.32 | 61.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Vierkant |
Material | EPDM |
Dichte | 0.6 |
Härte | 60 Shore 00 |
Farbe | Natur |
Höhe | 10 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 10 mm |
A | 10 mm |