Moosgummi U-Profil, schwarz, 15x11mm, Rollenlänge 50m

  • ERIKS:14905295
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.62/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.32inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.62

-

10+

CHF 7.78

9.75%

25+

CHF 7.36

14.63%

50+

CHF 6.10

29.25%

100+

CHF 5.26

39.00%

200+

CHF 4.73

45.10%

500+

CHF 4.00

53.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
U-Profil
Material Gummi
Moosgummi EPDM
Material
EPDM
Dichte
0.5
Farbe
Schwarz
Höhe
15 mm
Breite
11 mm
Rollenlänge
50 m