Moosgummi-Schlauchprofil EPDM 559782 d25xD45mm grau

  • ERIKS:13901397
Image 1
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 86.80inkl. MwSt

107.1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 80.30

-

25+

CHF 59.90

25.40%

50+

CHF 43.66

45.63%

100+

CHF 28.19

64.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material Gummi
Schwammgummi
Material
EPDM
Dichte
0.5
Farbe
Grau
Durchmesser
45 mm
Durchmesser (innen)
25 mm
Rollenlänge
25 m
d
25 mm
D
45 mm