
CHF 45.98/ Meterexkl. MwSt
CHF 49.70inkl. MwSt
359 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.98 | - |
25+ | CHF 31.57 | 31.34% |
50+ | CHF 21.94 | 52.28% |
100+ | CHF 16.22 | 64.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Rundprofil |
Material Gummi | Schwammgummi |
Material | EPDM |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Durchmesser | 33 mm |
Durchmesser (innen) | 19 mm |
Rollenlänge | 25 m |
d | 19 mm |
D | 33 mm |