
CHF 38.14/ Meterexkl. MwSt
CHF 41.23inkl. MwSt
56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.14 | - |
25+ | CHF 21.31 | 44.13% |
50+ | CHF 14.61 | 61.69% |
100+ | CHF 11.40 | 70.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Rundprofil |
Material Gummi | Schwammgummi |
Material | EPDM |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Durchmesser | 25 mm |
Durchmesser (innen) | 13 mm |
Rollenlänge | 25 m |
d | 13 mm |
D | 25 mm |