Moosgummi-Schlauchprofil EPDM 559782 d10xD15mm grau

  • ERIKS:13900883
Image 1
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.61/ Meterexkl. MwSt

CHF 23.36inkl. MwSt

1210.57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.61

-

25+

CHF 14.16

34.47%

50+

CHF 10.47

51.55%

100+

CHF 6.91

68.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Rundprofil
Material Gummi
Schwammgummi
Material
EPDM
Dichte
0.5
Farbe
Grau
Durchmesser
15 mm
Durchmesser (innen)
10 mm
Rollenlänge
25 m
d
10 mm
D
15 mm