
CHF 20.03/ Meterexkl. MwSt
CHF 21.65inkl. MwSt
379 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.03 | - |
25+ | CHF 12.48 | 37.69% |
50+ | CHF 8.90 | 55.54% |
100+ | CHF 6.56 | 67.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 50 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 10 mm |
A | 50 mm |