
CHF 18.77/ Meterexkl. MwSt
CHF 20.29inkl. MwSt
433.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.77 | - |
25+ | CHF 12.80 | 31.81% |
50+ | CHF 9.55 | 49.15% |
100+ | CHF 6.42 | 65.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 40 mm |
Breite | 8 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 8 mm |
A | 40 mm |