
CHF 10.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.92inkl. MwSt
650 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.10 | - |
25+ | CHF 7.20 | 28.76% |
50+ | CHF 5.11 | 49.46% |
100+ | CHF 3.11 | 69.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 40 mm |
Breite | 5 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 5 mm |
A | 40 mm |