
CHF 33.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 36.65inkl. MwSt
250.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.90 | - |
20+ | CHF 24.18 | 28.67% |
40+ | CHF 17.63 | 47.99% |
100+ | CHF 13.35 | 60.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 40 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 20 m |
B | 25 mm |
A | 40 mm |