
CHF 9.56/ Meterexkl. MwSt
CHF 10.33inkl. MwSt
905.2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.56 | - |
25+ | CHF 6.28 | 34.31% |
50+ | CHF 4.72 | 50.58% |
100+ | CHF 2.85 | 70.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 30 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 6 mm |
A | 30 mm |