
CHF 23.68/ Meterexkl. MwSt
CHF 25.60inkl. MwSt
178 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.68 | - |
25+ | CHF 16.09 | 32.05% |
50+ | CHF 10.78 | 54.48% |
100+ | CHF 8.41 | 64.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 30 mm |
Breite | 20 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 20 mm |
A | 30 mm |