
CHF 17.56/ Meterexkl. MwSt
CHF 18.98inkl. MwSt
722.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.56 | - |
25+ | CHF 10.83 | 38.33% |
50+ | CHF 7.86 | 55.24% |
100+ | CHF 6.03 | 65.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 30 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 15 mm |
A | 30 mm |