
CHF 12.21/ Meterexkl. MwSt
CHF 13.20inkl. MwSt
635 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.21 | - |
25+ | CHF 8.42 | 31.04% |
50+ | CHF 5.85 | 52.13% |
100+ | CHF 4.11 | 66.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 30 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 10 mm |
A | 30 mm |