
CHF 15.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 16.22inkl. MwSt
742 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.00 | - |
25+ | CHF 9.90 | 33.97% |
50+ | CHF 7.31 | 51.30% |
100+ | CHF 4.92 | 67.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 25 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 15 mm |
A | 25 mm |