
CHF 11.32/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.24inkl. MwSt
312 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.32 | - |
25+ | CHF 6.92 | 38.87% |
50+ | CHF 5.07 | 55.26% |
100+ | CHF 3.69 | 67.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 25 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 10 mm |
A | 25 mm |