
CHF 19.81/ Meterexkl. MwSt
CHF 21.41inkl. MwSt
176.7 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.81 | - |
25+ | CHF 13.86 | 30.04% |
50+ | CHF 9.90 | 50.03% |
100+ | CHF 7.22 | 63.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 20 mm |
Breite | 18 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 18 mm |
A | 20 mm |