
CHF 16.79/ Meterexkl. MwSt
CHF 18.15inkl. MwSt
292.2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.79 | - |
25+ | CHF 10.25 | 38.95% |
50+ | CHF 7.41 | 55.87% |
100+ | CHF 5.48 | 67.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 20 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 15 mm |
A | 20 mm |