
CHF 10.26/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.09inkl. MwSt
689.32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.26 | - |
25+ | CHF 7.42 | 27.73% |
50+ | CHF 5.61 | 45.37% |
100+ | CHF 3.88 | 62.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 20 mm |
Breite | 12 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 12 mm |
A | 20 mm |