
CHF 9.24/ Meterexkl. MwSt
CHF 9.99inkl. MwSt
200.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.24 | - |
25+ | CHF 6.29 | 31.93% |
50+ | CHF 4.58 | 50.43% |
100+ | CHF 3.20 | 65.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 20 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 10 mm |
A | 20 mm |