
CHF 8.91/ Meterexkl. MwSt
CHF 9.63inkl. MwSt
1556 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.91 | - |
25+ | CHF 5.77 | 35.30% |
50+ | CHF 3.96 | 55.56% |
100+ | CHF 2.69 | 69.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 15 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 10 mm |
A | 15 mm |