
CHF 6.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.46inkl. MwSt
642 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.90 | - |
25+ | CHF 4.01 | 41.96% |
50+ | CHF 2.90 | 58.04% |
100+ | CHF 2.06 | 70.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.4 |
Farbe | Grau |
Höhe | 8 mm |
Breite | 14 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 14 mm |
A | 8 mm |