
CHF 13.69/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.80inkl. MwSt
852 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.69 | - |
25+ | CHF 8.30 | 39.37% |
50+ | CHF 6.01 | 56.10% |
100+ | CHF 4.45 | 67.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.4 |
Farbe | Grau |
Höhe | 18 mm |
Breite | 13 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 13 mm |
A | 18 mm |