
CHF 11.67/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.62inkl. MwSt
1436 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.67 | - |
25+ | CHF 7.26 | 37.83% |
50+ | CHF 5.23 | 55.18% |
100+ | CHF 3.80 | 67.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.4 |
Farbe | Grau |
Höhe | 14 mm |
Breite | 18 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 18 mm |
A | 14 mm |