
CHF 12.77/ Meterexkl. MwSt
CHF 13.80inkl. MwSt
292 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.77 | - |
25+ | CHF 7.82 | 38.80% |
50+ | CHF 5.67 | 55.60% |
100+ | CHF 4.18 | 67.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.4 |
Farbe | Grau |
Höhe | 13 mm |
Breite | 26 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 26 mm |
A | 13 mm |