
CHF 15.39/ Meterexkl. MwSt
CHF 16.64inkl. MwSt
299.8 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.39 | - |
25+ | CHF 9.42 | 38.79% |
50+ | CHF 6.82 | 55.72% |
100+ | CHF 5.01 | 67.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | NBR/PVC |
Dichte | 0.4 |
Farbe | Grau |
Höhe | 13 mm |
Breite | 20 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 20 mm |
A | 13 mm |