
CHF 30.14/ Meterexkl. MwSt
CHF 32.58inkl. MwSt
204 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.14 | - |
25+ | CHF 21.18 | 29.73% |
50+ | CHF 14.16 | 53.02% |
100+ | CHF 10.91 | 63.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | EPDM |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 40 mm |
Breite | 20 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 20 mm |
A | 40 mm |