
CHF 15.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 16.76inkl. MwSt
472 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.50 | - |
25+ | CHF 10.08 | 34.97% |
50+ | CHF 7.43 | 52.10% |
100+ | CHF 4.93 | 68.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Rechteck |
Material | EPDM |
Dichte | 0.5 |
Farbe | Grau |
Höhe | 40 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 10 mm |
A | 40 mm |