Moosgummi-Rechteckprofil EPDM eckig 20x6mm grau

  • ERIKS:14905289
Image 1
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften
  • Zellstruktur: 100% geschlossenzellig
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
  • sehr gut beständig gegen Wasser, wässrige Salzlösungen, Alkohole
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.16/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.74inkl. MwSt

521 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.16

-

25+

CHF 4.69

34.45%

50+

CHF 3.23

54.93%

100+

CHF 2.03

71.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Material
EPDM
Dichte
0.5
Höhe
20 mm
Breite
6 mm