Eriks

Moosgummi-Rechteckprofil EPDM eckig 20x4mm grau

  • ERIKS:14905287
Image 1
Moosgummiprofile sind zellige Profile mit geschlossener Aussenhaut. Moosgummi weist grösstenteils geschlossene, zum Teil aber auch offene Zellen auf. Nahezu jede Elastomer-Qualität lässt sich zu Moosgummi verarbeiten.

Produkteigenschaften
  • Zellstruktur: 100% geschlossenzellig
  • Geringes Gewicht
  • Hohe Komprimierbarkeit
  • Sehr gute Dichtfunktion
  • sehr gut beständig gegen Wasser, wässrige Salzlösungen, Alkohole
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.52/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.89inkl. MwSt

326 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.52

-

25+

CHF 2.90

35.84%

50+

CHF 1.97

56.42%

100+

CHF 1.35

70.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Material
EPDM
Dichte
0.5
Farbe
Grau
Höhe
20 mm
Breite
4 mm